Startseite

DIGIMAX SRL - DIXPCD-60-2400B DRIVER LED 2400MA 60W IP42 CLASSE II - PCD-60-2400B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung Phasenabschnitt - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076834752

Artikelnummer

DIXPCD-60-2400B

Herstellernummer

PCD-60-2400B

Hersteller

DIX

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

15...25 V

Ausgangsstrom:

2400...2400 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

60...60 W

Schutzart (IP):

IP42

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

128 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

31.5 mm

LED chiuso dimmerabile AC / DC Uscita singola 60W 15-25V 2400mA con PFC IP42.