DIGIMAX SRL - DIXPCD-25-700B DRIVER LED 700MA 25W IP42 CLASSE II

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...36 V
Ausgangsleistung - 25.2...25.2 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Dimmung Phasenabschnitt - ja
Schutzart (IP) - IP42
Packung
1 ST
EAN
7449070858891
Artikelnummer
DIXPCD-25-700B
Herstellernummer
PCD-25-700B
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
24...36 V
Ausgangsleistung:
25.2...25.2 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Schutzart (IP):
IP42
Höhe:
29.5 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
57 mm
Länge:
84 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


