Startseite

DIGIMAX SRL - DIXPCD-25-350B DRIVER LED 350MA 25W IP42 CLASSE II - PCD-25-350B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung Phasenabschnitt - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079426169

Artikelnummer

DIXPCD-25-350B

Herstellernummer

PCD-25-350B

Hersteller

DIX

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

40...58 V

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

20.3...20.3 W

Schutzart (IP):

IP42

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

84 mm

Breite:

57 mm

Höhe:

29.5 mm

LED chiuso dimmerabile AC / DC Uscita singola 25W 40-58V 180-295VAC con PFC IP42.