DIGIMAX SRL - DIXPCD-16-350B DRIVER LED 350MA 16W IP42 CLASSE II - PCD-16-350B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - nein
Dimmung Phasenabschnitt - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
1 ST
EAN
7449074523870
Artikelnummer
DIXPCD-16-350B
Herstellernummer
PCD-16-350B
Hersteller
DIX
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
24...48 V
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
16.8...16.8 W
Schutzart (IP):
IP42
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
84 mm
Breite:
57 mm
Höhe:
29.5 mm


