Startseite

DIGIMAX SRL - DIXNPF-90D-24 DRIVER LED 24V 90W IP67 DIM 1-10V 90-305 - NPF-90D-24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Dimmung 0-10 V - ja

  • Dimmung 1-10 V - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071984995

Artikelnummer

DIXNPF-90D-24

Herstellernummer

NPF-90D-24

Hersteller

DIX

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Dimmung 0-10 V:

ja

Dimmung 1-10 V:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

14.4...24 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

90...90 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

171 mm

Breite:

63 mm

Höhe:

37.5 mm

LED chiuso AC / DC 90W 24Vdc 3.75A Potenza assorbita a vuoto <0.15W Funzione dimmer 3in1.