DIGIMAX SRL - DIXNPF-40-24 DRIVER LED 24V 40W IP67 PFC 90-305V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausgangsspannung - 24...24 V 
- Ausgangsleistung - 40...40 W 
- Schutzart (IP) - IP67 
- Höhe - 35 mm 
- Ausführung - statisch 
Packung
- 1 ST 
EAN
7449075885090
Artikelnummer
DIXNPF-40-24
Herstellernummer
NPF-40-24
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
40...40 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
35 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
53 mm
Länge:
150 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


