Startseite

DIGIMAX SRL - DIXNDR-120-48 ALIMENTATORE DIN RAIL 48V 2.5A 120W

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXNDR-120-48 ALIMENTATORE DIN RAIL 48V 2.5A 120W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 48...48 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 88...264 V

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 120...370 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078623361

Artikelnummer

DIXNDR-120-48

Herstellernummer

NDR-120-48

Hersteller

DIX

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

48...48 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

88...264 V

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

120...370 V

Leistungsabgabe:

120 W

Stabilisiert:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

88...264 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Direktmontage möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

AC/DC Enclosed DIN RAIL 120W 48Vdc 2.5A