DIGIMAX SRL - DIXMDR-10-24 ALIMENTATORE DIN RAIL 24V 0.42A 10W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.42 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
7449071709567
Artikelnummer
DIXMDR-10-24
Herstellernummer
MDR-10-24
Hersteller
DIX
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.42 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85...264 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
120...370 V
Nennwert Ausgangsspannung 2:
32.4 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
10 W
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
27.6 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85...264 V
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein