DIGIMAX SRL - DIXLPV-60-24 DRIVER LED 24V 60W IP67 CLASSE II 90-264 - LPV-60-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449074557370
Artikelnummer
DIXLPV-60-24
Herstellernummer
LPV-60-24
Hersteller
DIX
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
60...60 W
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
162.5 mm
Breite:
42.5 mm
Höhe:
32 mm