Startseite

DIGIMAX SRL - DIXLPV-60-12 DRIVER LED 12V 60W IP67 CLASSE II 90-264 - LPV-60-12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075320843

Artikelnummer

DIXLPV-60-12

Herstellernummer

LPV-60-12

Hersteller

DIX

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

12...12 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

60...60 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

162.5 mm

Breite:

42.5 mm

Höhe:

32 mm

LED chiuso AC / DC Uscita singola tensione costante (CV) 60W 12Vdc 5A uscita cavo.