Startseite

DIGIMAX SRL - DIXLPV-35-36 DRIVER LED 36V 35W IP67 CLASSE II 90-264

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 36...36 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071711904

Artikelnummer

DIXLPV-35-36

Herstellernummer

LPV-35-36

Hersteller

DIX

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

36...36 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

35...35 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

148 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

30 mm

LED chiuso AC / DC Uscita singola tensione costante (CV) 35W 36Vdc 1A uscita cavo.