DIGIMAX SRL - DIXLPV-35-24 DRIVER LED 24V 35W IP67 CLASSE II 90-264

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 36...36 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 30 mm
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449074998111
Artikelnummer
DIXLPV-35-24
Herstellernummer
LPV-35-24
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
36...36 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
30 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
40 mm
Länge:
148 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II