DIGIMAX SRL - DIXLPV-35-12 DRIVER LED 12V 35W IP67 CLASSE II 90-264 - LPV-35-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 36...36 W
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung - statisch
Geeignet für Konstantstrom - nein
Packung
1 ST
EAN
7449076469909
Artikelnummer
DIXLPV-35-12
Herstellernummer
LPV-35-12
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
36...36 W
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung:
statisch
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
30 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
40 mm
Länge:
148 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
II


