DIGIMAX SRL - DIXLPV-20-24 DRIVER LED 24V 20W IP67 CLASSE II 90-264 - LPV-20-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 20.2...20.2 W
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung - statisch
Geeignet für Konstantstrom - nein
Packung
1 ST
EAN
7449074989133
Artikelnummer
DIXLPV-20-24
Herstellernummer
LPV-20-24
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
20.2...20.2 W
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung:
statisch
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
26 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
35 mm
Länge:
118 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
II