Startseite

DIGIMAX SRL - DIXLPV-150-24 DRIVER LED 24V 150W IP67 CLASSE II 180-3 - LPV-150-24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070013252

Artikelnummer

DIXLPV-150-24

Herstellernummer

LPV-150-24

Hersteller

DIX

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

24...24 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

151.2...151.2 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

191 mm

Breite:

63 mm

Höhe:

37 mm

Costante di uscita singola LED CA / CC inclusa Tensione (CV) 150W 24Vdc 6.3A uscita cavo IP67.