DIGIMAX SRL - DIXLPV-100-12 DRIVER LED 12V 100W IP67 CLASSE II 90-26 - LPV-100-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449076594779
Artikelnummer
DIXLPV-100-12
Herstellernummer
LPV-100-12
Hersteller
DIX
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
12...12 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
102...102 W
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
190 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
37 mm