Startseite

DIGIMAX SRL - DIXLPHC-18-350 DRIVER LED 350MA 18W IP67 180-264V - LPHC-18-350

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075718916

Artikelnummer

DIXLPHC-18-350

Herstellernummer

LPHC-18-350

Hersteller

DIX

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

6...48 V

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

16.8...16.8 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

140 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

22 mm

LED incluso AC / DC Corrente costante a uscita singola (CC) 18W 350mA Uscita cavo 6-48Vdc.