DIGIMAX SRL - DIXLPH-18-36 DRIVER LED 36V 18W IP67 CLASSE II 90-264

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 36...36 V
Ausgangsleistung - 18...18 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 22 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
7449072665480
Artikelnummer
DIXLPH-18-36
Herstellernummer
LPH-18-36
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
36...36 V
Ausgangsleistung:
18...18 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
30 mm
Länge:
140 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


