Startseite

DIGIMAX SRL - DIXLPH-18-24 DRIVER LED 24V 18W IP67 CLASSE II 90-264

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 18...18 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 22 mm

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075666149

Artikelnummer

DIXLPH-18-24

Herstellernummer

LPH-18-24

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

18...18 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

22 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

30 mm

Länge:

140 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

LED chiuso AC / DC Uscita singola tensione costante (CV) 18W 24Vdc 0,75A uscita cavo.