DIGIMAX SRL - DIXLPF-90-24 DRIVER LED 24V 90W IP67 CLASSE II 90-305 - LPF-90-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
14.4...24 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
90...90 W
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
161 mm
Breite:
61 mm
Höhe:
36 mm