DIGIMAX SRL - DIXLPF-60D-24 DRIVER LED 24V 60W IP67 DIM 1-10 90-305V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 14.4...24 V
Ausgangsleistung - 60...60 W
Schutzart (IP) - IP67
Dimmung 1-10 V - ja
Höhe - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072426982
Artikelnummer
DIXLPF-60D-24
Herstellernummer
LPF-60D-24
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
14.4...24 V
Ausgangsleistung:
60...60 W
Schutzart (IP):
IP67
Dimmung 1-10 V:
ja
Höhe:
32 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
43 mm
Länge:
162.5 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


