Startseite

DIGIMAX SRL - DIXLPF-60-24 DRIVER LED 24V 60W IP67 CLASSE II 90-305 - LPF-60-24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075718893

Artikelnummer

DIXLPF-60-24

Herstellernummer

LPF-60-24

Hersteller

DIX

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

14.4...24 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

60...60 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

162.5 mm

Breite:

43 mm

Höhe:

32 mm

LED chiuso AC / DC Uscita singola modalità Mix (CV + CC) 60W 24Vdc 2,5A uscita cavo.