DIGIMAX SRL - DIXLPF-40-24 DRIVER LED 24V 40W IP67 CLASSE II 90-305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 14.4...24 V
Ausgangsleistung - 40...40 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 32 mm
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449071731544
Artikelnummer
DIXLPF-40-24
Herstellernummer
LPF-40-24
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
14.4...24 V
Ausgangsleistung:
40...40 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
32 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
43 mm
Länge:
162.5 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


