Startseite

DIGIMAX SRL - DIXLPF-16D-54 DRIVER LED 54V 16W IP67 DIM 1-10V 90-305 - LPF-16D-54

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Dimmung 1-10 V - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070647983

Artikelnummer

DIXLPF-16D-54

Herstellernummer

LPF-16D-54

Hersteller

DIX

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Dimmung 1-10 V:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

29.7...54 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

16.2...16.2 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

148 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

32 mm

LED chiuso AC / DC Modalità miscelazione singola uscita (CV + CC) 16W 54Vdc 0,3A cavo uscita CC CC con resistenza PWM 1-10V.