DIGIMAX SRL - DIXLPC-60-1750 DRIVERLED 1750MA 60W IP67 CLASSE II 90-2 - LPC-60-1750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Packung
1 ST
EAN
7449079436014
Artikelnummer
DIXLPC-60-1750
Herstellernummer
LPC-60-1750
Hersteller
DIX
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
9...34 V
Ausgangsstrom:
1750...1750 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
59.5...59.5 W
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
162.5 mm
Breite:
42.5 mm
Höhe:
32 mm