DIGIMAX SRL - DIXLPC-60-1400 DRIVERLED 1400MA 60W IP67 CLASSE II 90-2 - LPC-60-1400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Packung
1 ST
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
9...42 V
Ausgangsstrom:
1400...1400 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
58.8...58.8 W
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
162.5 mm
Breite:
42.5 mm
Höhe:
32 mm