Startseite

DIGIMAX SRL - DIXLPC-35-700 DRIVER LED 700MA 35W IP67 CLASSE II 90-2 - LPC-35-700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076643279

Artikelnummer

DIXLPC-35-700

Herstellernummer

LPC-35-700

Hersteller

DIX

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

9...48 V

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

33.6...33.6 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

148 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

30 mm

LED chiuso AC / DC Corrente costante a uscita singola (CC) 35W 9-48Vdc 700mA.