DIGIMAX SRL - DIXLPC-35-1400 DRIVERLED 1400MA 35W IP67 CLASSE II 90-2 - LPC-35-1400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Packung
1 ST
EAN
7449072312636
Artikelnummer
DIXLPC-35-1400
Herstellernummer
LPC-35-1400
Hersteller
DIX
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
9...24 V
Ausgangsstrom:
1400...1400 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
33.6...33.6 W
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
148 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
30 mm