DIGIMAX SRL - DIXLPC-20-700 DRIVER LED 700MA 20W IP67 CLASSE II 90-2 - LPC-20-700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Packung
1 ST
EAN
7449072312629
Artikelnummer
DIXLPC-20-700
Herstellernummer
LPC-20-700
Hersteller
DIX
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
9...30 V
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
21...21 W
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
118 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
26 mm