Startseite

DIGIMAX SRL - DIXLPC-20-350 DRIVER LED 350MA 20W IP67 CLASSE II 90-2 - LPC-20-350

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075985585

Artikelnummer

DIXLPC-20-350

Herstellernummer

LPC-20-350

Hersteller

DIX

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

9...48 V

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

16.8...16.8 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

118 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

26 mm

LED chiuso AC / DC Corrente costante a uscita singola (CC) 20W 9-48Vdc 350mA.