Startseite

DIGIMAX SRL - DIXLPC-150-350 DRIVERLED 350MA 150W IP67 CLASSEII 180-3 - LPC-150-350

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 215...430 V

  • Ausgangsleistung - 150.5...150.5 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078481145

Artikelnummer

DIXLPC-150-350

Herstellernummer

LPC-150-350

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

215...430 V

Ausgangsleistung:

150.5...150.5 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Höhe:

37.5 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

63 mm

Länge:

191 mm

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Corrente continua a singola uscita (CC) LED CA / CC 150W 215-430Vcc 350mA.