Startseite

DIGIMAX SRL - DIXLPC-100-700 DRIVERLED 700MA 100W IP67 CLASSE II 90-2 - LPC-100-700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

72...143 V

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

100...100 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

190 mm

Breite:

52 mm

Höhe:

37 mm

LED chiuso AC / DC 100W 72-143Vdc 700mA CC.