DIGIMAX SRL - DIXLPC-100-350 DRIVERLED 350MA 100W IP67 CLASSE II 90-2 - LPC-100-350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Packung
1 ST
EAN
7449078481138
Artikelnummer
DIXLPC-100-350
Herstellernummer
LPC-100-350
Hersteller
DIX
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
215...430 V
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
150.5...150.5 W
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
190 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
37 mm