DIGIMAX SRL - DIXLPC-100-1750 DRIVERLED 1750MA 100W IP67 CLASSE II

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 43...86 V
Ausgangsleistung - 150.5...150.5 W
Ausgangsstrom - 1750...1750 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 37 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077317254
Artikelnummer
DIXLPC-100-1750
Herstellernummer
LPC-100-1750
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
43...86 V
Ausgangsleistung:
150.5...150.5 W
Ausgangsstrom:
1750...1750 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
37 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
52 mm
Länge:
190 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


