Startseite

DIGIMAX SRL - DIXLPC-100-1400 DRIVERLED 1400MA 100W IP67 CLASSE II - LPC-100-1400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077887849

Artikelnummer

DIXLPC-100-1400

Herstellernummer

LPC-100-1400

Hersteller

DIX

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

54...108 V

Ausgangsstrom:

1400...1400 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

151.2...151.2 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

190 mm

Breite:

52 mm

Höhe:

37 mm

Corrente costante LED inclusa CA / CC 100W 36-72Vcc 1400 mA.