DIGIMAX SRL - DIXLDH-45B-500W CONVERTITORE LED DC/DC 45W 500MAOUT WIRE - LDH-45B-500W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449078255814
Artikelnummer
DIXLDH-45B-500W
Herstellernummer
LDH-45B-500W
Hersteller
DIX
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
45...45 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
75 mm
Breite:
53 mm
Höhe:
22.7 mm


