DIGIMAX SRL - DIXLDH-45B-350W CONVERTITORE LED DC/DC 45W 350MAOUT WIRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 45...45 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 22.7 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077818874
Artikelnummer
DIXLDH-45B-350W
Herstellernummer
LDH-45B-350W
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
45...45 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
22.7 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
53 mm
Länge:
75 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
I