DIGIMAX SRL - DIXLDC-80DA DRIVERLED 700-2100MA 80W CONSTANTPOWER D - LDC-80DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - nein
Dimmung DALI - ja
Gehäuse - Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077175120
Artikelnummer
DIXLDC-80DA
Herstellernummer
LDC-80DA
Hersteller
DIX
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung DALI:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
27...56 V
Ausgangsstrom:
700...2100 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
80...80 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
360 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm


