Startseite

DIGIMAX SRL - DIXLDC-80B DRIVERLED 700-2100MA 80W CONSTANT POWER - LDC-80B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung 1-10 V - ja

  • Gehäuse - Metallgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077333421

Artikelnummer

DIXLDC-80B

Herstellernummer

LDC-80B

Hersteller

DIX

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 1-10 V:

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

27...56 V

Ausgangsstrom:

700...2100 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

80...80 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

360 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

21 mm

Driver LED AC / DC tipo lineare 80W con potenza costante PFC 700-2100mA design senza sfarfallio 3in1 Funzione di attenuazione.