DIGIMAX SRL - DIXLDC-80 DRIVER LED 700-2100MA 80W CONSTANT POWER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 27...56 V
Ausgangsleistung - 80...80 W
Ausgangsstrom - 700...2100 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077242716
Artikelnummer
DIXLDC-80
Herstellernummer
LDC-80
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
27...56 V
Ausgangsleistung:
80...80 W
Ausgangsstrom:
700...2100 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
21 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
30 mm
Länge:
360 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
II


