DIGIMAX SRL - DIXLDC-55 DRIVER LED 500-1600MA 55W CONSTANT POWER
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 27...56 V
Ausgangsleistung - 55...55 W
Ausgangsstrom - 500...1600 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070976267
Artikelnummer
DIXLDC-55
Herstellernummer
LDC-55
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
27...56 V
Ausgangsleistung:
55...55 W
Ausgangsstrom:
500...1600 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
21 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
30 mm
Länge:
320 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
II


