DIGIMAX SRL - DIXLCM-60UDA DRIVER LED CORRENTE SETTABILE 60W PUSH/D - LCM-60UDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - nein
Dimmung DALI - ja
Dimmung mit Push-button - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Packung
1 ST
EAN
7449077279927
Artikelnummer
DIXLCM-60UDA
Herstellernummer
LCM-60UDA
Hersteller
DIX
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung mit Push-button:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
2...90 V
Ausgangsstrom:
500...1400 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
60...60 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
123.5 mm
Breite:
81.5 mm
Höhe:
23 mm


