Startseite

DIGIMAX SRL - DIXLCM-60 DRIVER LED CORRENTE SETTABILE 60W - LCM-60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076260872

Artikelnummer

DIXLCM-60

Herstellernummer

LCM-60

Hersteller

DIX

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

2...90 V

Ausgangsstrom:

500...1400 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

60...60 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

123.5 mm

Breite:

81.5 mm

Höhe:

23 mm

Driver LED AC / DC Uscita singola corrente costante (CC) Uscita modulare 500/600/700/900/1050 / 1400mA PWM extra 12Vdc 50mA.