DIGIMAX SRL - DIXLCM-25 DRIVER LED CORRENTE SETTABILE 25W 180-27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 6...54 V
Ausgangsleistung - 25...25 W
Ausgangsstrom - 350...1050 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 23 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077279859
Artikelnummer
DIXLCM-25
Herstellernummer
LCM-25
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
6...54 V
Ausgangsleistung:
25...25 W
Ausgangsstrom:
350...1050 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
23 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
68 mm
Länge:
105 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


