DIGIMAX SRL - DIXKSR-01IP KNX IP ROUTER 21-30VDC CONNETTORE RJ45 - KSR-01IP
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Funk bidirektional - nein
Ausführung - Ethernet
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
7449070696493
Artikelnummer
DIXKSR-01IP
Herstellernummer
KSR-01IP
Hersteller
DIX
Bussystem KNX:
ja
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Ethernet
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
Dekor
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Router KNX IP 21-30Vdc (bus KNX TP) Connettore Ethernet RJ45 protocollo KNX.


