Startseite

DIGIMAX SRL - DIXKSC-01L MEDIA COUPLER KNX 21-30VDC - KSC-01L

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXKSC-01L MEDIA COUPLER KNX 21-30VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Steuerung - KNX

  • DIN-Schienenmontage - nein

  • Eingangsspannung - 21...30 V

  • Programmierbar - nein

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070907070

Artikelnummer

DIXKSC-01L

Herstellernummer

KSC-01L

Hersteller

DIX

Art der Steuerung:

KNX

DIN-Schienenmontage:

nein

Eingangsspannung:

21...30 V

Programmierbar:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

36 mm

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Breite:

71 mm

Höhe:

90 mm

Media coupler KNX. Ingresso 21-30 VDC.