DIGIMAX SRL - DIXIRM-20-12 ALIMENTATORE PCB 12V 20W CLASSE II 85-26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 4.5 A
Kurzschlussfest - ja
Leistungsabgabe - 20 W
Packung
1 ST
EAN
7449078501089
Artikelnummer
DIXIRM-20-12
Herstellernummer
IRM-20-12
Hersteller
DIX
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
4.5 A
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
20 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein