Startseite

DIGIMAX SRL - DIXHVGC-150-700A DRIVER LED 700MA 150W IP65 29-285VAC - HVGC-150-700A

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXHVGC-150-700A DRIVER LED 700MA 150W IP65 29-285VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 150...150 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077312112

Artikelnummer

DIXHVGC-150-700A

Herstellernummer

HVGC-150-700A

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

150...150 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

38.8 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

68 mm

Länge:

245 mm

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Driver LED. 150W. 700 mA. IP65.