Startseite

DIGIMAX SRL - DIXHLG-80H-54A DRIVER LED 54V 80W IP65 CON PFC 90-305V - HLG-80H-54A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) - ja

  • Gehäuse - Metallgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076757365

Artikelnummer

DIXHLG-80H-54A

Herstellernummer

HLG-80H-54A

Hersteller

DIX

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

32.4...54 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

81...81 W

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

195.6 mm

Breite:

61.5 mm

Höhe:

38.8 mm

LED chiuso AC / DC Uscita singola 80W 54Vdc 1,5A con potenziometro PFC IP65.