DIGIMAX SRL - DIXHLG-80H-42A DRIVER LED 42V 80W IP65 CON PFC 90-305V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 25.2...42 V
Ausgangsleistung - 81.9...81.9 W
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 38.8 mm
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449077785046
Artikelnummer
DIXHLG-80H-42A
Herstellernummer
HLG-80H-42A
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
25.2...42 V
Ausgangsleistung:
81.9...81.9 W
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
38.8 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
61.5 mm
Länge:
195.6 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
ja
Schutzklasse:
II


